Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Slimline x8 (STR) to 8x SATA 70cm Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     832-407115
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-SAST-1270S-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Weitere Informationen:
weight:
0.052 kg
height:
0.020 m
width:
0.100 m
depth:
0.280 m
Weitere Suchbegriffe: sas cable supermicro, s-ata kabel, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,65*
€ 22,69*
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 19,64*
€ 22,70*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.