| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-407494 Herst.-Nr.: 180290 EAN/GTIN: 0766623180290 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicheres Laden ganz ohne Kabel Dieser Wireless Charger von Manhattan lädt Qi™-fähige Handys und Tablets wie das aktuelle Samsung Galaxy, Apple iPhone oder Huawei Mate Pro ohne sie per USB-Kabel an ein Ladegerät anschließen zu müssen. Legen Sie Ihr Mobilgerät einfach auf das Ladepad und der induktive Ladeprozess beginnt, sogar durch Schutzhüllen hindurch. Das hat nicht nur ästhetische, sondern auch praktische Vorteile. Kein Kabelsalat, kein verlorenes Ladekabel – und durch Hosentaschenflusen verstopfte Ladeports sind kein Hindernis mehr. Qi-Zertifizierung mit überladungs-, überspannungs- und überhitzungsschutz garantiert kompromisslose Gerätesicherheit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.088 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.105 m | depth: | 0.105 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |