| |
|
| Artikel-Nr.: 832-407683 Herst.-Nr.: EL800USBDIN EAN/GTIN: 3553340620829 |
| |
|
| | |
| Die Eaton Ellipse ECO ist ein Slim-Line-Stromversorgungsschutz mit eingebautem Hochleistungs-Überspannungsschutz (gemäß der Norm IEC 61643-1). Mit ihrem effizienten elektrischen Design und der EcoControl-Funktion (USB-Modelle) hilft Ihnen die Eaton Ellipse ECO, im Vergleich zu USVs der Vorgeneration bis zu 25% Energie einzusparen. Weitere Informationen: | | weight: | 4.615 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.280 m | depth: | 0.325 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,18* | € 144,13* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 126,69* | € 144,78* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 128,12* | € 146,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 129,25* | € 148,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 132,36* | € 151,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|