Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat6 60x/set S/FTP 2xRJ45 0.50m ws LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchkabel Cat6 60x/set S/FTP 2xRJ45 0.50m ws LSZH
Equip Patchkabel Cat6 60x/set S/FTP 2xRJ45 0.50m ws LSZH
Artikel-Nr.:
     832-407805
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     635517
EAN/GTIN:
     4015867228135
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.
Weitere Informationen:
weight:
1.190 kg
height:
0.122 m
width:
0.177 m
depth:
0.265 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Cat6 Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 47,40*
€ 49,72*
13 Tage
17
€ 6,29*
ab € 54,10*
€ 56,68*
5 Tage
17
€ 1,00*
ab € 61,03*
€ 63,88*
€ 3,50*
ab € 63,26*
€ 66,12*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.