Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat6 40x/set S/FTP 2xRJ45 1.00m ws LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchkabel Cat6 40x/set S/FTP 2xRJ45 1.00m ws LSZH
Equip Patchkabel Cat6 40x/set S/FTP 2xRJ45 1.00m ws LSZH
Artikel-Nr.:
     832-407808
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     635510
EAN/GTIN:
     4015867228074
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.
Weitere Informationen:
weight:
1.291 kg
height:
0.120 m
width:
0.170 m
depth:
0.270 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 1m, patchkabel, patchkabel cat6, Cat6 Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 39,61*
€ 41,65*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 50,78*
€ 53,13*
€ 3,50*
ab € 52,34*
€ 54,80*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.