Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat6 30x/set S/FTP 2xRJ45 5.00m ws LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchkabel Cat6 30x/set S/FTP 2xRJ45 5.00m ws LSZH
Equip Patchkabel Cat6 30x/set S/FTP 2xRJ45 5.00m ws LSZH
Artikel-Nr.:
     832-408018
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     635514
EAN/GTIN:
     4015867228111
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.
Weitere Informationen:
weight:
3.784 kg
height:
0.370 m
width:
0.130 m
depth:
0.270 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 5m, patchkabel, patchkabel cat6, Cat6 Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 77,73*
€ 80,93*
€ 3,50*
ab € 88,68*
€ 92,24*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 88,69*
€ 92,25*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 92,84*
€ 96,54*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.