Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet DS-2CD2083G2-I(4mm) 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet DS-2CD2083G2-I(4mm) 8MP
Hikvision Bullet DS-2CD2083G2-I(4mm) 8MP
Artikel-Nr.:
     832-408034
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2083G2-I(4MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.