Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome PTZ IR DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Dome PTZ IR DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)
Hikvision Dome PTZ IR DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)
Artikel-Nr.:
     832-408432
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)
EAN/GTIN:
     6931847157326
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Diese Serie zeichnet sich durch ein kompaktes Design und eine hohe Bildqualität aus, um kostengünstig und benutzerfreundlich zu sein.
Weitere Informationen:
weight:
0.972 kg
height:
0.170 m
width:
0.160 m
depth:
0.160 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,32*
€ 193,94*
Frei Haus
ab € 227,78*
€ 293,24*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 253,09*
€ 301,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 252,14*
€ 301,48*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,47*
€ 358,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,81*
€ 354,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,72*
€ 341,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,91*
€ 327,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.