Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Netzteil ROG Thor 1200 Platinum II Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus Netzteil ROG Thor 1200 Platinum II Netzteil
Asus Netzteil ROG Thor 1200 Platinum II Netzteil
Artikel-Nr.:
     832-409204
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00L0-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081236061
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das leiseste 1200-W-Netzteil
Die zweite Generation des ROG Thor 1200W Platinum ist zurück und bietet eine verbesserte Kühlung und Komponenten, die es zum leisesten Netzteil seiner Klasse macht*. Und um die neuesten High-End-ROG-Mainboards zu ergänzen und den ROG-Rigs zusätzliches Flair zu verleihen, haben wir eine verspiegelte Seitenwand hinzugefügt, die das OLED-Display perfekt einrahmt.
Basierend auf den Datenbankeinträgen der Cybenetics PSU-Testergebnisse vor Oktober 2021.

KÜHLUNG

ROG-Kühlkörper
ROG-Kühlkörper haben 2x mehr Volumen als herkömmliche Designs, was niedrigere Temperaturen, eine längere Lebensdauer der Komponenten und einen längeren 0dB-Betrieb ermöglicht.

Axial-Tech Lüfter-Design
Ein 135-mm-Axial-Tech-Lüfter mit PWM-Steuerung sorgt für eine geringere Geräuschentwicklung und hält die Wärmeentwicklung in Schach.

Lüfter mit Doppelkugellager
Die Narbe des Lüfters wird von einem doppelten Kugellager angetrieben, das bis zu doppelt so lange hält wie ein Gleitlager.

0dB Technologie
Um die Geräuschentwicklung zu reduzieren, schaltet sich der PWM-gesteuerte Lüfter vollständig ab, wenn die Last des Netzteils 50% oder weniger beträgt.​

Lambda A++ Zertifizierung
Das Thor II Kühlungs-Upgrade sorgt für die begehrte Lambda A++ Geräuschklasse und bestätigt, dass die neueste Version Leistung in absoluter Unauffälligkeit bietet.

ENGINEERING

80 Plus Platin-Zertifizierung
Die ROG Thor 1200W Platinum II verwendet japanische Low-ESR-Kondensatoren, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Diese Upgrades ermöglichen eine 80 PLUS Platinum-Zertifizierung, die eine Effizienz von 89% bei 100% Last und 92% bei 50% Last garantiert. Der höhere Wirkungsgrad führt zu weniger Wärme, reduziert das Lüftergeräusch und erhöht die Zuverlässigkeit.

ERFAHRUNG

OLED Power Display
Das eingebaute OLED-Panel macht es einfach, dein System auf beste Leistung und Effizienz einzustellen.

Gesleevte Kabel
Eine Reihe von ummantelten Kabeln wird mit Thor II ausgeliefert, und wir gewähren außerdem einen 20%igen CableMod-Rabatt.

PCIe Gen 5.0 Ready
Jedes ROG Thor 1200W Platinum II Netzteil wird mit einem 16-poligen PCIe-Kabel geliefert, das PCIe Gen 5.0 Grafikkarten mit bis zu 600W Leistung versorgen kann. Mach dich bereit für die Zukunft der Stromversorgung.

10-Jahres-Garantie
Das ROG Thor 1200W Platinum II ist mit einer 10-jährigen* Garantie ausgestattet.
*Der Betrieb des Kernprodukts wird für 10 Jahre garantiert. Für das OLED-Panel und die RGB-LEDs gilt eine 3-jährige Garantie.
Weitere Informationen:
weight:
5.137 kg
height:
0.130 m
width:
0.240 m
depth:
0.380 m
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 1200w, computer-netzteil, pc netzteil asus, Netzteile PC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 278,50*
€ 286,24*
3 Tage
110
€ 4,50*
ab € 282,74*
€ 290,42*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 282,28*
€ 290,46*
2 Tage
174
€ 2,00*
ab € 288,30*
€ 296,64*
Frei Haus
ab € 292,88*
€ 301,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,14*
€ 345,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,28*
€ 335,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.