Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet DS-2CD3T23G1-I/4G(2.8mm) 1920x1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet DS-2CD3T23G1-I/4G(2.8mm) 1920x1080
Hikvision Bullet DS-2CD3T23G1-I/4G(2.8mm) 1920x1080
Artikel-Nr.:
     832-409418
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD3T23G1-I/4G(2.8MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Cam
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,39*
€ 455,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,42*
€ 453,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,73*
€ 441,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,08*
€ 428,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.