Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Mouse MX Master 3S graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Wireless Mouse MX Master 3S graphite
Logitech Wireless Mouse MX Master 3S graphite
Artikel-Nr.:
     832-409681
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006559
EAN/GTIN:
     5099206103726
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
EINE LEGENDE. NEU GEDACHT.
Lernen Sie MX Master 3S kennen – eine legendäre Maus neu überarbeitet.
Spüren Sie jeden Moment Ihres Workflows mit noch mehr Präzision, Haptik und Leistung dank leiser Klicks und einem 8.000-DPI-Sensor für die Abtastung auf Glas

FÜHLEN – KAUM HÖREN
Wir stellen vor: Leise Klicks – Kreativ und produktiv sein mit demselben Klickgefühl, aber mit weniger Geräusch. Leise Klicks liefern ein angenehmes, sanftes taktiles Feedback mit 90 % weniger Klickgeräusch14Im Vergleich zur MX Master 3 hat die MX Master 3S einen um 90 % geringeren Schallpegel für Links- und Rechtsklicks, gemessen in einer Entfernung von 1 m..

Hinzu kommt das bemerkenswert leise elektromagnetische MagSpeed-Scrollrad für Leistung ohne Ablenkung.

8K-DPI-ABTASTUNG AUF JEDER OBERFLÄCHE
Die MX Master 3S ist mit unserem genauesten Sensor aller Zeiten ausgestattet und bietet Präzision und Reaktionsfähigkeit der nächsten Generation.

Der optische Sensor mit 8.000 DPI funktioniert praktisch überall – sogar auf Glas15mit einer Mindestglasdicke von 4 mm.. Sie können die Abtastempfindlichkeit in Logi Options+16Verfügbar für Windows und macOS unter logitech.com/optionsplus anpassen und die richtige Stufe für Ihren Workflow und Ihre Monitorauflösung einstellen.

BILDLAUF MIT 1.000 ZEILEN PRO SEKUNDE
Das elektromagnetische Scrollen mit MagSpeed ist präzise genug, um genau am gewünschten Pixel anzuhalten, und schnell genug, um 1.000 Zeilen pro Sekunde zu scrollen. Außerdem ist sie fast lautlos.

Der bearbeitete Stahl des Rades verleiht ihm eine erstklassige Taktilität und genug Gewicht, um eine dynamische Trägheit zu bieten, die Sie fühlen - aber nicht hören.

SIE HABEN DIE WAHL
Erreichen Sie mehr mit Ihren Mäusen mit Logi Options+19Verfügbar für Windows und macOS unter logitech.com/optionsplus. Arbeiten Sie mit Flow geräte- und betriebssystemübergreifend, passen Sie einzelne Tasten an, legen Sie die Abtastgeschwindigkeit fest, verwenden Sie vordefinierte App-spezifische Anpassungen und Smart Actions, um praktisch jeden Aspekt Ihres Arbeitsablaufs zu optimieren.

SCHNELL AUFLADEN, SOFORT VERBINDEN
MX Master 3S hat mit einer vollen Aufladung bis zu 70 Tage lang Energie – und eine Schnellladung von einer Minute ergibt drei Stunden Nutzungsdauer.23Die Akkulaufzeit ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen. Das Aufladen erfolgt über ein mitgeliefertes USB-C-Kabel.

MX Master 3S ist direkt ab Werk mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel24Für andere Betriebssysteme als Windows und macOS werden die grundlegenden Gerätefunktionen ohne Software unterstützt, z. B. Windows, macOS, Chrome OS™ oder Linux®. Ihre Maus lässt sich sofort mit bis zu drei Geräten über Bluetooth Low Energy oder den mitgelieferten Logi Bolt USB-Empfänger pairen

FÜR IHRE HAND GEFORMT, KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG
Die ergonomische Silhouette stützt Handfläche und Finger. Texturierte Oberflächen sorgen für sicheren Halt und absolute Kontrolle. Der einzigartige Neigungswinkel der MX Master 3S bringt Ihren Arm in eine natürlichere Haltung und sorgt so für mehr Komfort.

Optimal platzierte Daumensteuerungen sind schnell und intuitiv zugänglich und ermöglichen eine schnelle Navigation. Das seitliche Scrollrad folgt der natürlichen Bewegung des Daumens für eine flüssige und intuitive horizontale Navigation.
Weitere Informationen:
weight:
0.325 kg
height:
0.180 m
width:
0.065 m
depth:
0.140 m
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 68,44*
€ 83,46*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 68,71*
€ 83,85*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 69,03*
€ 84,05*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 69,82*
€ 84,57*
1 Tag
41
pro Stück
€ 2,90*
ab € 70,51*
€ 85,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-006556
ab € 83,68*
Zubehör
Logitech
910-006560
ab € 68,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,95*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 37,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.