Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Canon 069 C cyan 1900 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Canon 069 C cyan 1900 Seiten
Toner Canon 069 C cyan 1900 Seiten
Artikel-Nr.:
     832-409697
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5093C002
EAN/GTIN:
     4549292196740
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
weight:
0.618 kg
height:
0.120 m
width:
0.095 m
depth:
0.360 m

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-673 Cdw; i-SENSYS MF 750 Series; i-SENSYS MF 752 Cdw; i-SENSYS MF 754 Cdw
Atos:
FD 4911-C 22
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 65,62*
€ 84,44*
1 Tag
113
€ 7,50*
ab € 65,91*
€ 84,79*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 66,19*
€ 85,67*
€ 3,50*
ab € 69,67*
€ 89,58*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 71,14*
€ 90,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.