Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Canon 069H C cyan 5500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Canon 069H C cyan 5500 Seiten
Toner Canon 069H C cyan 5500 Seiten
Artikel-Nr.:
     832-409701
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5097C002
EAN/GTIN:
     4549292196887
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
weight:
0.664 kg
height:
0.090 m
width:
0.120 m
depth:
0.360 m

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-673 Cdw; i-SENSYS MF 750 Series; i-SENSYS MF 752 Cdw; i-SENSYS MF 754 Cdw
Atos:
FD 4911-C 22
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 4,15*
ab € 130,19*
€ 162,52*
1 Tag
334
€ 7,50*
ab € 132,81*
€ 163,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 139,91*
€ 170,95*
1 Tag
58
€ 4,79*
ab € 139,55*
€ 171,57*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 141,67*
€ 173,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.