Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Notizbuch A5 Save me No2 128S. dotted lines, Eule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PAGNA Notizbuch A5 Save me No2 128S. dotted lines, Eule
PAGNA Notizbuch A5 Save me No2 128S. dotted lines, Eule
Artikel-Nr.:
     832-410074
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     26084-15
EAN/GTIN:
     4009212060686
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Das schöne Notizbuch Eule bietet auf 128 Seiten genug Platz für schnelle Notizen oder umfangreiche Gedanken. Das praktische DIN A5-Format kann als Bullet Journal, Skizzen- oder Tagebuch genutzt werden. Die ansprechenden Motive sind im Stil der Aquarellmalerei auf die Produkte gedruckt. Das helle Recyclingmaterial unterstreicht den Charakter der Zeichnungen und zeigt den Bezug der Naturmotive zu den umweltschonenden Materialien auf.
Weitere Informationen:
weight:
0.233 kg
height:
0.010 m
width:
0.150 m
depth:
0.210 m
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 dotted, notiz buch, notiz-buch a5, Ordnen,Archivieren,Verstauen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,48*
€ 7,40*
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 7,42*
1 Tag
11
€ 4,99*
ab € 5,17*
€ 8,40*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.