Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-410366 Herst.-Nr.: KCP316SD8/8 EAN/GTIN: 0740617253719 |
| |
|
| | |
| Kingston Technology ist nicht nur der weltweit führende unabhängige Speicherhersteller, sondern auch bekannt für seine hochwertigen Speicherprodukte zu attraktiven Preisen. Kingston systemspezifischer Notebook-Speicher wurde für Kunden konzipiert, die nach den zuverlässigsten Komponenten mit bestem Ruf in der Branche suchen, um sicherzustellen, dass ihnen maximale Leistung und Kingstons legendäre Zuverlässigkeit zur Verfügung stehen.
- Expertise - Vom führenden PC Speicherhersteller - Überlegene Qualität und Testverfahren - Kingston verwendet nur qualitativ hochwertige Komponenten, und alle Module werden in allen Produktionsstufen getestet. - Garantierte Kompatibilität - Kingston garantiert, dass seine Speicher mit dem jeweiligen System für das sie konzipiert wurden, kompatibel sind. - Lebenslange Garantie und kostenloser technischer Support - Kingston systemspezifischer Speicher für Acer, Apple (iMac, Mac mini, MacBook Pro), Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, NEC, Samsung, Sony und Toshiba Notebook Computer (bitte achten Sie immer darauf, zu überprüfen, ob das System mit dem jeweiligen Kingston Speicher kompatibel ist). Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, kingston so-dimm 8gb, ddr ram, ddr3 ram 8gb, Speichermodule |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,34* | € 33,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,15* | € 34,80* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 34,38* | € 36,06* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 34,48* | € 36,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,47* | € 40,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|