Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-410411 Herst.-Nr.: Archer MR500 EAN/GTIN: 4897098682845 |
| |
|
| | |
| 4G+ Router für mehr Flexibilität 4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dualband Gigabit Router Archer MR500
Schnelles WLAN, wo Sie es brauchen Sie suchen eine stabile und flexible Netzwerkverbindung? Archer MR500 bietet beides als 4G+ LTE-WLAN-Router. Im Vergleich zu herkömmlichen WLAN-Routern integriert es 4G+- und WLAN-Technologie, was bedeutet, dass MR500 wie ein Telefon funktioniert und nur eine Nano-SIM-Karte für den Internetzugang benötigt. Erleben Sie stabiles WLAN und teilen Sie es mit Ihrer Familie und Ihren Freunden, wo immer Sie sind.
Steigern Sie Ihre Breitbandgeschwindigkeit mit stabilem 4G+ Internet Egal, ob Sie HD-Filme genießen, ganze Datenbibliotheken herunterladen oder online spielen, die gesteigerten 300 Mbit/s Download-Geschwindigkeit des MR500 erfüllen die Anforderungen Ihrer Geräte. Ein so schneller Breitband- und zuverlässiger Internetzugang ist der 4G+ Carrier Aggregation-Technologie zu verdanken, die verschiedene Trägersignale für eine noch schnellere Bandbreite kombiniert.
Teilen Sie leistungsstarkes Dualband-WLAN mit allen MR500 erstellt ein zuverlässiges und blitzschnelles Netzwerk mit 802.11ac Wi-Fi-Technologie. Das 2,4-GHz-Band bietet Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s für alltägliche Aufgaben wie E-Mail und Surfen im Internet, während das 5-GHz-Band Geschwindigkeiten von bis zu 867 Mbit/s bietet – ideal für HD-Videostreaming und verzögerungsfreies Online-Gaming.
Umfangreiche WLAN-Abdeckung in Ihrem gesamten Zuhause Verbinden Sie sich in jedem Raum mit dem weitläufigen und starken AC1200 Dualband-WLAN. Das Beamforming des MR500 konzentriert Signale auf Ihre angeschlossenen Geräte. Sein Leistungsverstärker und sein rauscharmer Verstärker verstärken auch die Sende- und Empfangsfähigkeiten, die beide Ihre Signalabdeckung verbessern .
Mehr Datenströme mit MU-MIMO-Technologie Die MU-MIMO-Technologie ermöglicht es mehreren Geräten, sich gleichzeitig mit dem Internet zu verbinden, wodurch die Wartezeit verkürzt, der WLAN-Durchsatz für jedes Gerät erhöht und die Effizienz jedes Datenstroms gesteigert wird. Mit MU-MIMO-Unterstützung bietet Archer MR500 Benutzern ein schnelleres Netzwerk, weniger Störungen und eine geringere Latenz.
Nahtloses Roaming mit TP-Link OneMesh™ Genießen Sie eine stabile WLAN-Verbindung im ganzen Haus, auch wenn Sie sich in Ihrem Zuhause bewegen. MR500 arbeitet mit TP-Link OneMesh-Produkten zusammen, um ein nahtloses Netzwerk unter einem einzigen Wi-Fi-Namen zu erstellen.
Volle Gigabit-Ports für schnelle Verbindungen Vollständige Gigabit-Ethernet-Anschlüsse bieten zuverlässige Verbindungen mit Warp-Geschwindigkeit für hochintensive kabelgebundene Geräte wie Smart-TV, Spielekonsole, NAS und mehr. Der MR500 bietet auch einen WAN-Port, der mit Kabel-, Glasfaser- und DSL-Modems kompatibel ist. Wenn es als WLAN-Router eingerichtet ist, dient seine 3G/4G-Verbindung als Backup, um Ihnen eine solide Internetverbindung bereitzustellen.
Einfache Einrichtung und Verwaltung Richten Sie Archer MR500 dank seiner intuitiven Weboberfläche und der leistungsstarken Tether-App in wenigen Minuten ein. Mit Tether können Sie auch die Netzwerkeinstellungen von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten, einschließlich Kindersicherung und Zugriffskontrolle. Weitere Informationen: | | weight: | 0.808 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.240 m | depth: | 0.310 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 76,49* | € 95,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 79,49* | € 99,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 87,33* | € 108,66* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 88,86* | € 110,22* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 88,98* | € 110,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|