Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link IPCam Tapo C320WS Outdoor Security Wi-Fi Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link IPCam Tapo C320WS Outdoor Security Wi-Fi Camera
TP-Link IPCam Tapo C320WS Outdoor Security Wi-Fi Camera
Artikel-Nr.:
     832-410419
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Tapo C320WS
EAN/GTIN:
     4897098687031
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Volle Farben auch bei Nacht
WLAN-Sicherheitskamera für den Außenbereich

2K QHD, klar und hell zu jeder Zeit
Mit einer Auflösung von 2560p x 1440p liefert QHD feinere Details. Die 8-fache Vergrößerung kann Ihnen auch helfen, mehr zu sehen.

Lebendiger Vollfarb-Anblick auch bei Nacht
Anders als die Schwarz-Weiß-Sensoren anderer Kameras ist die Tapo C320WS mit einem hochauflösenden Sensor ausgestattet, der mehr Farben einfängt.

Einfach hellere und klarere Sicht bei Sternenlicht
Der hochempfindliche Starlight-Sensor erfasst auch bei schlechten Lichtverhältnissen qualitativ hochwertigere Bilder, sodass Details im Schatten nicht verloren gehen.

Passen Sie Ihre eigene Bewegungserkennung an

Sirenenalarm mit hoher Dezibel
Zur Abschreckung können Sie die eingebaute Sirene nutzen. Der Sirenenalarm kann auch automatisch mit den verschiedenen Bewegungserkennungen abgestimmt werden.

Zwei-Wege-Audio
Mit Zwei-Wege-Audio immer vor Ort sein. Kommunizieren Sie mit einem Besucher für mehr Komfort.

IP66
Extremwetter professionell meistern
Die Tapo C320WS ist IP66 zertifiziert und hält somit auch extremen Wetterbedingungen stand.

Dedizierte Tapo-App
Live-Ansicht, Wiedergabe, Clips speichern und einrichten – alles in einer App.
Weitere Informationen:
weight:
0.502 kg
height:
0.090 m
width:
0.190 m
depth:
0.210 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
480
€ 7,50*
ab € 37,23*
€ 48,87*
€ 5,95*
ab € 43,30*
€ 56,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 45,14*
€ 58,85*
€ 4,50*
ab € 48,82*
€ 63,05*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 49,97*
€ 64,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.