Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 656X Cyan LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 656X Cyan LaserJet Tonerpatrone
HP 656X Cyan LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-410711
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF461X
EAN/GTIN:
     0889894325464
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Arbeitsgruppen von 10 – 30 Personen, die 2.000 bis 14.000 Seiten pro Monat drucken und Geschwindigkeit, Energieeffizienz und Drucksicherheit benötigen.

Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie, die bei hohen Druckgeschwindigkeiten Ausdrucke in Profiqualität erzeugen, höchste Druckleistung liefern sowie Optionen für Tonerkartuschen mit hoher Reichweite [1] und innovativer Technologie zur Betrugserkennung – eine einzigartige Technologie von HP – bieten.
Weitere Informationen:
weight:
1.570 kg
height:
0.165 m
width:
0.190 m
depth:
0.375 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 652 dn; Color LaserJet Enterprise M 652 n; Color LaserJet Enterprise M 652 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 dh; Color LaserJet Enterprise M 653 dn; Color LaserJet Enterprise M 653 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 x
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 396,31*
€ 427,91*
Frei Haus
ab € 402,78*
€ 437,85*
Frei Haus
ab € 404,38*
€ 437,86*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 406,45*
€ 438,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 420,45*
€ 456,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,82*
€ 543,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,12*
€ 538,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,02*
€ 523,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,06*
€ 518,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,45*
€ 500,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.