Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 212X Gelb LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 212X Gelb LaserJet Tonerpatrone
HP 212X Gelb LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-410799
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2122X
EAN/GTIN:
     0194441428919
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für alle, die sich für Original HP LaserJet Tonerkartuschen entscheiden; sie wurden speziell konzipiert, um mit Ihrem HP Drucker eingesetzt zu werden und bieten durch manipulationssichere Chips ein hohes Maß an Sicherheit.[1]

Setzen Sie auf die Original HP Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence – und profitieren Sie von mehr Seiten in Profiqualität, hohen Druckgeschwindigkeiten und einer innovativen Technologie zur Betrugserkennung – das bietet nur HP.[2]
Weitere Informationen:
weight:
1.212 kg
height:
0.145 m
width:
0.160 m
depth:
0.395 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 578 c; Color LaserJet Enterprise M 554; Color LaserJet Enterprise M 554 dn; Color LaserJet Enterprise M 554 Series; Color LaserJet Enterprise M 555 dn; Color LaserJet Enterprise M 555 Series; Color LaserJet Enterprise M 555 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 578 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 578 f
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 282,91*
€ 304,36*
Frei Haus
ab € 285,64*
€ 305,34*
1 Tag
40
€ 7,50*
ab € 286,62*
€ 306,93*
€ 4,50*
ab € 287,69*
€ 306,94*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 298,65*
€ 318,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,35*
€ 378,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,67*
€ 378,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,13*
€ 364,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,65*
€ 355,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.