Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD WD Blue 2,5" (6.4cm) 500GB SATA3 SA510 7mm intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD WD Blue 2,5" (6.4cm) 500GB SATA3 SA510 7mm intern
SSD WD Blue 2,5" (6.4cm) 500GB SATA3 SA510 7mm intern
Artikel-Nr.:
     832-411037
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G3B0A
EAN/GTIN:
     0718037884639
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.065 kg
height:
0.130 m
width:
0.025 m
depth:
0.105 m
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
446
pro Stück
€ 4,50*
ab € 36,95*
€ 47,05*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,08*
€ 47,07*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 37,11*
€ 47,19*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 47,86*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,72*
€ 49,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.