Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-411099 Herst.-Nr.: DA-70827 EAN/GTIN: 4016032478768 |
| |
|
| | |
| Überträgt Video- und Audiosignale von einem USB-C™ Port auf eine DisplayPort- oder VGA-Schnittstelle in Auflösungen bis 4K Ultra HD
- Universeller USB-C™ Grafik Adapter mit DisplayPort- und VGA-Ausgang - Volle 4K Auflösung bei 30Hz - Mit integrierter Audioübertragung für ein Hörerlebnis in Dolby Surround (außer VGA) - Hochwertiges Aluminiumgehäuse - Stromversorgung erfolgt über den USB-C™ Port - Plug & Play – benötigt keine zusätzliche Installation von Treibern
Mit dem USB-C™ zu DisplayPort + VGA-Adapterkabel von DIGITUS® können Sie einen Monitor, Beamer oder Fernseher mit DisplayPort- oder VGA-Anschluss an den USB-C™ Anschluss Ihres Notebooks oder Tablets anschließen. Es werden keine zusätzlichen Adapter benötigt. Je nach Quellgerät unterstützt dieses Kabel Auflösungen bis zu 4K / 30 Hz. Dank Plug and Play müssen Sie keine Treiber installieren oder Einstellungen vornehmen - einstecken und sofort loslegen. Sparen Sie sich zusätzliche Adapter oder Konverter und verwenden Sie das DIGITUS® USB-C™ zu DisplayPort + VGA-Adapterkabel. Weitere Informationen: | | weight: | 0.084 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.205 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB DisplayPort Adapter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb seriell adapter digitus, usb d sub adapter, USB-Adapter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,71* | € 15,96* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 15,17* | € 15,97* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,62* | € 16,44* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 16,21* | € 17,04* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,12* | € 18,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|