Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Außenkamera PTZ, 1080p,WIFI,Auto-Tracking, Sprachst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Außenkamera PTZ, 1080p,WIFI,Auto-Tracking, Sprachst.
DIGITUS Außenkamera PTZ, 1080p,WIFI,Auto-Tracking, Sprachst.
Artikel-Nr.:
     832-411126
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-18604
EAN/GTIN:
     4016032478874
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Auto-Tracking, Dual-LED für Nachtsicht in Farbe, dreh- und schwenkbar (PTZ), Zwei-Wege-Audio, WLAN, kompatibel mit Amazon Alexa + Google Assistant

- Full HD-Videoauflösung 1080p mit einem Weitwinkel von 85°
- Auto-Tracking Funktion (Verfolgen von Bewegungen)
- Drehbar um 355° (PAN) / Schwenkbar um 90° (TILT)
- Dual-LED Beleuchtung für optimale Nachtsicht bis zu 50 m in Farbe
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa & Google Assistant möglich
- Bewegungserkennung mit Push-Benachrichtigung per App
- Unterstützt Zwei-Wege-Audioübertragung
- Aufnahme auf MicroSD-Karte / Cloud möglich (manuell/Bewegung/Zeitplan)
- Kostenlose Smart Life (Tuya) App für iOS und Android erhältlich
- Für Wandinstallation geeignet, wetterfest, IP65

Die wetterfeste WLAN-Außenkamera von DIGITUS® lässt sich um 355° drehen und um 90° schwenken und ist ausgestattet mit Auto-Tracking, dies ermöglicht die automatische Verfolgung von Bewegungen innerhalb des Sichtfeldes. Durch die Weitwinkel-Linse von 85° mit gestochen scharfer Full HD-Auflösung entgeht Ihnen kein einziges Detail. Die integrierten Dual-LEDs sorgen für bestmögliche Nachtsicht bis zu 50 m - mit zugeschalteten Weißlicht-LEDs auch in Farbe. Sie sorgen selbst bei absoluter Dunkelheit für optimale Ausleuchtung und einen klaren Blick. Dank WLAN-Betrieb sind Sie 100% flexibel was den Aufstellort betrifft, dazu müssen Sie die Kamera lediglich innerhalb der Reichweite Ihres Drahtlos-Netzwerks positionieren und mit Strom versorgen, alternativ kann auch eine Netzwerkverbindung per Kabel über den RJ45-Anschluss hergestellt werden. Über Amazon Alexa und Google Assistant lässt sich das Kamerabild per Sprachbefehl auf entsprechenden Amazon- und Google-Displays anzeigen. Die Kamera ist zudem in der Lage, Bewegungen im Bildbereich zu erkennen, zu verfolgen und eine entsprechende Push-Benachrichtigung auf Ihr Smartphone zu schicken. Der vorhandene MicroSD-Kartenschacht lässt sich mit Speicherkarten von bis zu 128 GB ausstatten, sodass die Aufnahmen auch über einen längeren Zeitraum gespeichert und jederzeit abgerufen werden können. Durch die Zwei-Wege-Audioübertragung können Sie mit Personen vor der Kamera kommunizieren. Das Livebild der Kamera und sämtliche Einstellungen lassen sich ganz bequem per App aufrufen und einstellen - unabhängig von Ihrem aktuellen Standort (Mobilfunk-Empfang vorrausgesetzt). Die Kamera ist für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten konzipiert, beispielsweise für die Überwachung von Haus, Garten, Garage oder Carport. Dank der mitgelieferten Halterung kann die Kamera individuell ausgerichtet und befestigt werden. Setzen Sie auf Sicherheit und Flexibilität mit der sprachgesteuerten Full HD PTZ-Außenkamera von DIGITUS®.
Weitere Informationen:
weight:
0.855 kg
height:
0.185 m
width:
0.140 m
depth:
0.205 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 22,32*
€ 30,42*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,27*
€ 30,43*
€ 5,50*
ab € 25,56*
€ 35,77*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,42*
€ 35,80*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 28,31*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.