Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD CFexpress Flash Card 128GB SanDisk Extreme Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD CFexpress Flash Card 128GB SanDisk Extreme Pro
SD CFexpress Flash Card 128GB SanDisk Extreme Pro
Artikel-Nr.:
     832-411274
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFE-128G-GN4NN
EAN/GTIN:
     0619659180805
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Maximale Übertragungsgeschwindigkeiten für RAW-Videodaten in 4K
Die CFexpress®-Karte Typ B ermöglicht Ihnen, für Ihre Aufnahmen die RAW Performance Ihrer Kameraausrüstung optimal zu nutzen. Lesegeschwindigkeiten bis 1.700 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten bis 1.400 MB/s6 sorgen für geringe Latenz bei Highspeedaufnahmen und effizientere Bearbeitung Ihres Materials als mit allen bisherigen SanDisk-Produkten. Die Speicherkarte ermöglicht die Aufnahme von RAW-Videomaterial in 4K mit verlässlicher Performance. Die Karte ist abwärtskompatibel mit bestimmten XQD®-Kameras, die über CFexpress®-fähige Firmware verfügen, kommt mit RescuePRO® Deluxe Recovery Software und bietet eine eingeschränkte Langzeitgarantie.
Weitere Informationen:
weight:
0.320 kg
height:
0.160 m
width:
0.020 m
depth:
0.105 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 85,21*
€ 104,67*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 89,20*
€ 108,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,77*
€ 109,51*
€ 3,50*
ab € 91,54*
€ 111,89*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 95,59*
€ 116,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 167,03*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 201,25*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 224,34*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 252,51*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 271,32*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 106,16*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 128,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 71,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 115,78*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,79*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,54*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 58,95*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,50*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.