Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD WD Green 2,5" (6.4cm) 480GB SATA3 7mm intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD WD Green 2,5" (6.4cm) 480GB SATA3 7mm intern
SSD WD Green 2,5" (6.4cm) 480GB SATA3 7mm intern
Artikel-Nr.:
     832-411317
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS480G3G0A
EAN/GTIN:
     0718037894348
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.041 kg
height:
0.025 m
width:
0.105 m
depth:
0.130 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 39,52*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 32,59*
€ 42,71*
2 Tage
99
€ 4,45*
ab € 33,15*
€ 43,46*
3 Tage
97
€ 4,50*
ab € 33,50*
€ 44,06*
€ 4,50*
ab € 33,88*
€ 44,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.