Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink FTTH/FTTB-Anschlussleergehäuse, 6x LC/QD o. SC/DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink FTTH/FTTB-Anschlussleergehäuse, 6x LC/QD o. SC/DX
Logilink FTTH/FTTB-Anschlussleergehäuse, 6x LC/QD o. SC/DX
Artikel-Nr.:
     832-411374
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FB124E
EAN/GTIN:
     4052792066715
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Durchführungsklemmenleiste
FTTH/FTTB-Anschlussleergehäuse, für max. 24 Fasern, 6x LC/QD o. SC/DX von LogiLink Professional Der kompakte Glasfaser-Gebäudeverteiler (Gf-GV, APL) von LogiLink eignet sich perfekt für den Glasfaseranschluss von Gebäuden sowie für die weitere Unterverteilung. Dieses Gehäuse kann sowohl als Gebäudeverteiler oder auch als Hausübergabepunkt verwendet werden. Der LogiLink Glasfaser-Gebäudeverteiler ist als Leergehäuse erhältlich oder auch konfektioniert mit 24 Fasern und LC/APC-Anschlüssen.
Weitere Informationen:
weight:
0.823 kg
height:
0.065 m
width:
0.195 m
depth:
0.280 m
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, leiterplattenklemme grau, anschlusskasten, Lichtwellenleiterzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 12,88*
€ 18,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,54*
€ 20,13*
€ 5,50*
ab € 13,90*
€ 20,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,13*
€ 51,98*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.