Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Konverter VDS-1203 100/100Mbps>BNC 2km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Konverter VDS-1203 100/100Mbps>BNC 2km
LevelOne Konverter VDS-1203 100/100Mbps>BNC 2km
Artikel-Nr.:
     832-411450
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     VDS-1203
EAN/GTIN:
     4015867209080
Suchbegriffe:
Konverter
Der LevelOne VDS-1203 ist dort optimal eingesetzt, wo bereits herkömmliche Coaxialleitungen installiert sind. Wie zum Besipiel in: Apartments, Wohnungen, Hotels, usw. Es werden keine teuren Ethernet-Kabel benötigt und die VDSL2-Technologie kann problemlos in ein bestehendes Netzwerk integriert werden. Der VDS-1203 ist zudem Plug-and-Play-fähig und benötigt nur minimalen Installationsaufwand. Benutzerdefinierte Einstellungen Jeder VDS-1203 kann mit individuellen Einstellungen betrieben werden. Mit Hilfe der integrierten DIP-Schalter können die Benutzer das Gerät auf die gewünschten Netzwerkeigenschaften einstellen. Coaxialanschluss (BNC) Bietet Ihnen die Möglichkeit VDSL2-Signale über übliche Coaxialkabel Punkt-zu-Punkt zu übertragen.
Weitere Informationen:
weight:
0.606 kg
height:
0.075 m
width:
0.145 m
depth:
0.240 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.