Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Microsaver 2.0 Twin Keyed Lock- MK Fast Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-411652
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K65099EUM
EAN/GTIN:
     5028252598064
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
25
€ 1,93*
ab € 45,69*
€ 52,65*
1
Frei Haus
ab € 47,63*
€ 63,69*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.316,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.