Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB Kabel 2.0 A St. -> Lightning St., MFI 2M weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS USB Kabel 2.0 A St. -> Lightning St., MFI 2M weiß
DIGITUS USB Kabel 2.0 A St. -> Lightning St., MFI 2M weiß
Artikel-Nr.:
     832-411764
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-600106-020-W
EAN/GTIN:
     4016032481591
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Ideales Daten- und Ladekabel - 100% MFI-zerfiziert, kompatibel mit allen Lightning-Geräten

- MFI-Zertifizierung - Kompatibel mit allen Lightning-Geräten (C89 Chipsatz)
- Unterstützt Fast Charging für kompatible Endgeräte
- Unterstützt einen Ladestrom von bis zu 5 V / 2,4 A
- Ideal um Geräte mit einem Lightning-Anschluss über den Computer zu synchronisieren und zu laden
- Laden Sie Ihre Geräte mit Lightning-Anschluss über jedes beliebigen USB-Ladegerät
- Zur Datensicherung von Musikbearbeitungsprogrammen wie z. B. iTunes
- Kopieren Sie Ihre Daten wie Videos, Music oder Bilder in kürzester Zeit
- Hohe Zugfestigkeit und lange Lebensdauer
- Ideales Zweitladekabel für die Überbrückung von langen Distanzen

Das DIGITUS® Lightning auf USB - A Daten-/Ladekabel ist MFI - zertifiziert, für alle kompatiblen Apple-Geräten registriert und zugelassen. Sorgenfrei können Sie alle Geräte mit einem Lightning-Anschluss, z. B. iPhone, iPad oder iPod mit Ihrem USB A-fähigen MacBook, Notebook oder PC zum Synchronisieren oder Aufladen mit diesem Kabel verbinden. Das Daten-/Ladekabel von DIGITUS® hält nachweislich hohe Zug- und Biegespannungen aus. Das spiegelt sich in der hohen Lebensdauer dieses Kabels wieder.
Weitere Informationen:
weight:
0.061 kg
height:
0.020 m
width:
0.120 m
depth:
0.120 m
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,01*
€ 12,44*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,02*
€ 12,46*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,22*
€ 12,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 13,20*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,32*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.