Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-412045 Herst.-Nr.: 19165 EAN/GTIN: 4043619191659 |
| |
|
| | |
| Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.
Integrierter Reißverschluss Dank der einfachen und leichten Bedienung des Reißverschlusses, können die Kabel mehrmals hinzugeführt und entfernt werden.
Ausgezeichnete Beständigkeit Der Geflechtschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität und Hitzebeständigkeit aus. Weitere Informationen: | | weight: | 0.053 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,38* | € 9,06* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,39* | € 9,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,51* | € 10,61* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,48* | € 17,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,04* | € 33,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|