Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Battery 6 Cell 95Wh 4.15Ah LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
L07044-850
L07044-850
Artikel-Nr.:
     832-412482
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L07044-850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 114,34*
€ 143,76*
3 Tage
22
€ 7,50*
ab € 113,90*
€ 143,77*
€ 6,90*
ab € 158,54*
€ 193,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 163,97*
€ 198,17*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.