Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington NanoSaver Slim 2.0 portables Laptopschloss Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington NanoSaver Slim 2.0 portables Laptopschloss Single
Kensington NanoSaver Slim 2.0 portables Laptopschloss Single
Artikel-Nr.:
     832-412708
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K65026S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Das spiralförmige, schnittfeste Karbonstahlkabel ist leicht zu transportieren und stabil mit einer maximalen Länge von bis zu 1,8 m und nur 76 mm im aufgewickelten Zustand. Eine Schutzhülle hilft, Befestigungspunkte wie Schreibtische und Tische vor Kratzern zu schützen. Das schlanke Design des Nano-Schließkopfes beeinträchtigt nicht die E/A-Anschlüsse und verhindert, dass sich das Gerät von seiner Oberfläche abhebt. Jedes Kensington-Schloss wird in Präzisionsarbeit gefertigt, sodass es die strengen Branchenstandards in Bezug auf Stärke, Dauerbeanspruchung und mechanische Belastung erfüllt und sogar übersteigt. Das 5-mm-Schlüsselsystem ist bei allen neuen Schlössern von Kensington gleich, so dass nur ein einziges Schlüsselsystem verwaltet werden muss. Die kleinere Schlüsselöffnung hilft, Diebstahlversuche zu vereiteln. Register & Retrieve™, der Online-Ersatzschlüsselservice von Kensington für einen schnellen, sicheren und kostenlosen Schlüsselaustausch. Dank der fünfjährigen Garantie können Sie sicher sein, dass Kensington, der Erfinder und weltweite Marktführer bei Sicherheitsschlössern für Laptops Sie in jedem Fall schützt. Bei der Single Keyed Variante haben nur autorisierte Administratoren Zugang.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,98*
€ 62,62*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 54,59*
€ 71,91*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,58*
€ 71,92*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,24*
€ 136,95*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.