Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TRX-25GSFP28-SR Transceiver 25GbE SFP28 LC-LC 850nm SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TRX-25GSFP28-SR Transceiver 25GbE SFP28 LC-LC 850nm SR
QNAP TRX-25GSFP28-SR Transceiver 25GbE SFP28 LC-LC 850nm SR
Artikel-Nr.:
     832-412831
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TRX-25GSFP28-SR
EAN/GTIN:
     4713213518977
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
weight:
0.053 kg
height:
0.003 m
width:
0.018 m
depth:
0.007 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 106,35*
€ 125,85*
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 125,86*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,39*
€ 128,81*
Frei Haus
ab € 108,59*
€ 129,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 112,53*
€ 134,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.