Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKVision Themerature accuracy DS-2TD6567T-25H4LX/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HIKVision Themerature accuracy DS-2TD6567T-25H4LX/W
HIKVision Themerature accuracy DS-2TD6567T-25H4LX/W
Artikel-Nr.:
     832-412928
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2TD6567T-25H4LX/W
EAN/GTIN:
     6931847172398
Suchbegriffe:
IP Cam
Alle Objekte mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt geben eine messbare Infrarotstrahlung ab. Je wärmer das Objekt, desto stärker die Infrarotstrahlung. Wärmebildkameras machen sich den Unterschied in der Infrarotstrahlung zwischen verschiedenen Objekten zunutze, um die unsichtbare Infrarotstrahlung als Wärmebild mit verschiedenen Wärmezonen abzubilden.

Mit Sicherheits-, Thermografie- und Kameras für den gewerblichen Gebrauch tragen Hikvision Wärmebildkameras dazu bei, dass Situationen mehrschichtig erfasst werden können und unterstützen vielseitige Einsatzbereiche wie Perimeterschutz, Temperaturmessung und Brandschutz. Sie „sehen“ aus großer Entfernung unter nahezu allen Licht- und Wetterbedingungen und unterscheiden Menschen und Fahrzeuge von anderen Objekten mithilfe von Deep-Learning-Algorithmen. Erweitert mit Bildwiedergabe mit sichtbarem Licht und visualisierten Metadaten sind die Wärmebildkameras von Hikvision die ideale Wahl für eine bessere Wahrnehmung von Ereignissen und Notfällen rund um die Uhr.

Die Sicherheitskameras wurden für den Einsatz in rauen Außenbereichen entwickelt und sind mit modernsten Technologien ausgestattet. Sie lassen sich problemlos in fortschrittliche Perimeterschutzsysteme für kritische Infrastrukturen verwandeln. Die Handheld-Thermografie-Serie mit ihrem schlanken Design und den verschiedenen Modellen und Erscheinungsbildern wird häufig für die Brandverhütung in Innenräumen, elektrische und mechanische Inspektionen usw. eingesetzt. Mit tragbaren Handheld-Monokular- und Fernglasgeräten sowie thermischen Kernkomponenten erweitert die Commercial Vision Serie die Möglichkeiten der kommerziellen Anwendung von thermischen Technologien.

Die Hikvision Wärmebildsysteme verfügen über drei innovative Funktionen zur optimierten Anpassung an die Umgebung: Auto Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE) und 3D Digital Noise Reduction (DNR). AGC passt das dynamische Spektrum des Bildes an, damit das Bild eine ausgewogene Helligkeit erhält. DDE beruht auf einem Algorithmus zur Definition eines bestimmten Bildbereichs und erzeugt auf dem Bildschirm ein detailgetreueres Bild. 3D-DNR reduziert zusätzlich den Hot-Pixel-Effekt und lässt das Bild schärfer wirken.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.253,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.514,81*
€ 30.362,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.443,78*
€ 30.278,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.253,10*
€ 30.051,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.