Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-413152 Herst.-Nr.: 1VU28AE EAN/GTIN: 0191628349500 |
| |
|
| | |
| Ideal für viel beschäftigte Haushalte und Kleinunternehmen, die drucken, in unregelmäßigen Abständen Tinte kaufen und Tinte nachfüllen möchten, wenn es gerade passt. Drucken Sie Tausende von Seiten durch den einfachen Kauf von einem Satz Original HP Tintenflaschen mit hoher Reichweite – bei äußerst niedrigen Kosten pro Seite.[1] Profitieren Sie von hochvolumigem Drucken, einem einfachen und praktischen System zum Nachfüllen von Tinte und von HP Druckqualität und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen: | | weight: | 0.104 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.150 m |
Kompatible Geräte: | | HP: | Smart Tank 5100; Smart Tank 5100 Series; Smart Tank 5105; Smart Tank 5106; Smart Tank 5107; Smart Tank 5108; Smart Tank 6000 Series; Smart Tank 6001; Smart Tank 6002; Smart Tank 7000 Series; Smart Tank 7005; Smart Tank 7006; Smart Tank 7300 Series; Smart Tank 7305; Smart Tank 7306; Smart Tank 7308; Smart Tank 750; Smart Tank 750 Series; Smart Tank 755; Smart Tank 7600 Series; Smart Tank 7605; Smart Tank 7606; Smart Tank Plus 550 Series; Smart Tank Plus 555; Smart Tank Plus 558; Smart Tank Plus 559; Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One; Smart Tank Plus 655; Smart Tank Wireless 450 Series; Smart Tank Wireless 455; Smart Tank Wireless 457 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone, Patronen HP |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 7,67* | € 10,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,80* | € 10,73* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,85* | € 10,79* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,03* | € 11,02* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,58* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 70 Milliliter (ab € 0,12258* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|