Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 771C 3x Gelb Tintenpatrone 775ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 771C 3x Gelb Tintenpatrone 775ml
HP 771C 3x Gelb Tintenpatrone 775ml
Artikel-Nr.:
     832-413217
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B6Y34A
EAN/GTIN:
     0887111301277
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die unterschiedlichsten Druckaufträge – ganz gleich, ob Poster, brillante Fotos, Landkarten, Kunstdrucke oder andere Drucke für den Innenbereich (beispielsweise POP-Displays oder rückseitig beleuchtbare Plakate) gefragt sind.
HP 771 Designjet Tintenpatronen gelb (775 ml – 3er-Pack) bieten die Qualität, die Ihre Kunden erwarten – selbst beim High-End-Fotodruck. HP Vivid Fototinten gewährleisten hohe Druckgeschwindigkeiten, Top-Qualität und einfaches, problemloses Arbeiten.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6200; DesignJet Z 6200 42 inch; DesignJet Z 6200 60 inch; DesignJet Z 6200 Series
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,43*
€ 687,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,90*
€ 705,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 654,78*
€ 706,88*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 659,87*
€ 707,85*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,85*
€ 842,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,78*
€ 822,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,33*
€ 810,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,03*
€ 802,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,87*
€ 785,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.