Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision IP Bullet ColorVU DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)(C) 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision IP Bullet ColorVU DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)(C) 8MP
Hikvision IP Bullet ColorVU DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)(C) 8MP
Artikel-Nr.:
     832-413672
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4MM)(C)
EAN/GTIN:
     6931847164379
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
weight:
1.929 kg
height:
0.080 m
width:
0.090 m
depth:
0.400 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 311,95*
€ 369,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 354,48*
€ 417,75*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 432,84*
€ 506,02*
Frei Haus
ab € 545,66*
€ 635,09*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 558,35*
€ 647,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,75*
€ 497,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,20*
€ 495,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,93*
€ 469,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,41*
€ 458,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,48*
€ 421,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.