Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
SD Karte
>
microSD Card
>
Artikel
SD MicroSD Card 512GB SanDisk Ultra Class 10 inkl. Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-413693
Hersteller:
SanDisk
Herst.-Nr.:
SDSQUAC-512G-GN6MA
EAN/GTIN:
0619659200572
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Schnelligkeit für bessere Fotos, stärkere App-Leistung und Full-HD-Video
Mit der SanDisk Ultra® microSD™-UHS-I-Karte können Sie mehr aufnehmen, speichern und freigeben als je zuvor. Unsere SanDisk Ultra microSD-Karte mit Kapazitäten von bis zu 1 TB bietet Platz für noch mehr Videos in Full HD und erreicht Übertragungsraten von bis zu 150 MB/s, damit Sie Ihre Inhalte schneller kopieren können. Ideal für Android™-Smartphones und -Tablets lädt die Karte dank A1-Leistungsspezifikation Apps deutlich schneller.
Ideal für Android™-Smartphones und -Tablets
SanDisk®-Speicherkarten sind mit Android™-Smartphones und -Tablets kompatibel.
Jetzt noch mehr Videos in Full HD aufnehmen und speichern
Dank Kapazitäten von bis zu 1 TB können Sie jetzt noch mehr Videos in Full HD speichern, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, ob noch genügend Speicherplatz für all die Videos, Fotos, Musiktitel, Filme und sonstigen Dateien verfügbar ist, die Sie aufnehmen, speichern und teilen möchten.
Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 150 MB/s
Die blitzschnellen Übertragungsraten sorgen dafür, dass Sie Ihre Inhalte besonders schnell kopieren können – z. B. bis zu 1.000 Fotos innerhalb einer Minute [32 GB bis 1 TB].
Schnelleres Laden von Apps mit dem A1-Standard
Mit einer A1-Bewertung ist die SanDiskUltra® microSD™- Speicherkarte für Apps optimiert und sorgt für schnellere App-Startzeiten und mehr App-Leistung und damit auch für ein besseres Smartphone-Erlebnis.
Die SanDisk® Memory ZoneTM App vereinfacht das Dateimanagement
Erhältlich im Google Play™-Store. Die SanDisk® Memory Zone™ App erleichtert das Anzeigen, Aufrufen und Sichern aller Dateien auf Ihrem Mobiltelefon an einem zentralen Ort. Sie können damit auch Dateien von Ihrem Gerät auf die Speicherkarte verschieben, um Speicherplatz freizugeben.
Kompatibel mit dem MobileMate® USB 3.0-Kartenlesegerät
In Kombination mit dem MobileMate® USB 3.0 microSD™-Kartenlesegerät können Sie große Dateien oder hohe Anzahlen kleinerer Dateien wesentlich schneller übertragen und routinemäßige Datentransfers in kürzester Zeit erledigen.
Weitere Informationen:
weight:
0.013 kg
height:
0.010 m
width:
0.100 m
depth:
0.150 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Micro SD Karten
Weitere Suchbegriffe:
micro SD
,
micro SD Card
,
microSD
,
microSD Card
,
microSD Karte
,
mikroSD Card
,
mikroSD Karte
,
mikroSD Speicherkarte
,
sandisk 512 gb micro sd
,
micro sd
,
sandisk micro sd
,
Micro SD Karten
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 28,39*
€ 35,72*
Lager 976
1 Tag
15
pro Stück
€ 2,90*
ab € 28,70*
€ 36,27*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,00*
€ 36,69*
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 29,34*
€ 36,95*
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 29,49*
€ 37,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 10 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP10000400)
Seagate
STKP10000400
ab € 167,03*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 12 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP12000400)
Seagate
STKP12000400
ab € 201,25*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 14 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP14000400)
Seagate
STKP14000400
ab € 224,34*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 16 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP16000400)
Seagate
STKP16000400
ab € 252,51*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 18 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP18000400)
Seagate
STKP18000400
ab € 271,32*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 6 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP6000400)
Seagate
STKP6000400
ab € 106,16*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 8 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP8000400)
Seagate
STKP8000400
ab € 128,40*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 71,29*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,54*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 115,78*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,79*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,54*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 58,95*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,50*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen