Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-413792 Herst.-Nr.: WDS200T2X0E EAN/GTIN: 0718037891408 |
| |
|
| | |
| Der ultimative Spielvorteil Bereit für die extreme Geschwindigkeit der WD_BLACK SN850X NVMe™ SSD? Verkürzen Sie die Ladezeiten und reduzieren Sie Framerate-Einbrüche, Lags und nachgeladene Modelle mit erstklassiger Leistung für den entscheidenden Spielvorteil. Der Gaming-Speicher ist in Kapazitäten von 1 TB bis 4 TB mit optionalem Kühlkörper bei den Modellen mit 1 TB und 2 TB erhältlich, um kontinuierliche Spitzenleistung für flüssiges Gameplay zu erhalten. Mit den modernen Funktionen des Game Mode 2.0 (nur Windows®) und Geschwindigkeiten an der Grenze von PCIe® Gen4 liefert die WD_BLACK SN850X NVMe SSD die perfekte Leistung für Gaming, Streaming, Aufzeichnungen und den entscheidenden Spielvorteil.
Entscheidenden Spielvorteil verschaffen Wahnsinnige Geschwindigkeiten von bis zu 7.300 MB/s liefern erstklassige Leistung mit extrem kurzen Ladezeiten für immersives High-End-Gameplay.
Upgrade für den Gaming-Rechner Extrem niedrige Latenz beschleunigt Grafikladevorgänge und minimiert Stutters und Lags für ein unglaublich flüssiges Gaming-Erlebnis.
Mehr Platz für mehr Spiele Moderne AAA-Titel können über 200 GB1 Speicher belegen. Dank Kapazitäten von 1 TB bis 4 TB können Sie mehr Games installieren und jederzeit starten.
Kühlkörper für konstante Leistung WD_BLACK SN850X NVMe™ SSDs mit 1 TB und 2 TB sind mit optionalem Kühlkörper erhältlich, der nicht nur klasse aussieht, sondern auch bei intensiven Gaming-Sessions für kontinuierliche Spitzenleistung sorgt.
Game Mode 2.0 Die neueste Game-Mode-Version bietet erweiterte Funktionen für maximale PC-Leistung, zum Beispiel die Ladevorhersage, mit der Ressourcen vorbereitet und im Spiel schneller geladen werden können.
Nahezu maximale PCIe® Gen4-Geschwindigkeit Die WD_BLACK SN850X NVMe™ SSD reizt die PCIe® Gen4-Schnittstelle bis an ihre Grenzen aus, um aus dem Speicher und den Systemkomponenten maximale Leistung herauszuholen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.043 kg | height: | 0.021 m | width: | 0.103 m | depth: | 0.129 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte 2tb, internes ssd, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,80* | ab € 122,00* | € 149,02* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 121,55* | € 149,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 124,59* | € 152,63* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 124,70* | € 153,20* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 128,89* | € 157,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|