Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-413793 Herst.-Nr.: WDS400T2X0E EAN/GTIN: 0718037891378 |
| |
|
| | |
| Der ultimative Spielvorteil Bereit für die extreme Geschwindigkeit der WD_BLACK SN850X NVMe™ SSD? Verkürzen Sie die Ladezeiten und reduzieren Sie Framerate-Einbrüche, Lags und nachgeladene Modelle mit erstklassiger Leistung für den entscheidenden Spielvorteil. Der Gaming-Speicher ist in Kapazitäten von 1 TB bis 4 TB mit optionalem Kühlkörper bei den Modellen mit 1 TB und 2 TB erhältlich, um kontinuierliche Spitzenleistung für flüssiges Gameplay zu erhalten. Mit den modernen Funktionen des Game Mode 2.0 (nur Windows®) und Geschwindigkeiten an der Grenze von PCIe® Gen4 liefert die WD_BLACK SN850X NVMe SSD die perfekte Leistung für Gaming, Streaming, Aufzeichnungen und den entscheidenden Spielvorteil.
Entscheidenden Spielvorteil verschaffen Wahnsinnige Geschwindigkeiten von bis zu 7.300 MB/s liefern erstklassige Leistung mit extrem kurzen Ladezeiten für immersives High-End-Gameplay.
Upgrade für den Gaming-Rechner Extrem niedrige Latenz beschleunigt Grafikladevorgänge und minimiert Stutters und Lags für ein unglaublich flüssiges Gaming-Erlebnis.
Mehr Platz für mehr Spiele Moderne AAA-Titel können über 200 GB1 Speicher belegen. Dank Kapazitäten von 1 TB bis 4 TB können Sie mehr Games installieren und jederzeit starten.
Kühlkörper für konstante Leistung WD_BLACK SN850X NVMe™ SSDs mit 1 TB und 2 TB sind mit optionalem Kühlkörper erhältlich, der nicht nur klasse aussieht, sondern auch bei intensiven Gaming-Sessions für kontinuierliche Spitzenleistung sorgt.
Game Mode 2.0 Die neueste Game-Mode-Version bietet erweiterte Funktionen für maximale PC-Leistung, zum Beispiel die Ladevorhersage, mit der Ressourcen vorbereitet und im Spiel schneller geladen werden können.
Nahezu maximale PCIe® Gen4-Geschwindigkeit Die WD_BLACK SN850X NVMe™ SSD reizt die PCIe® Gen4-Schnittstelle bis an ihre Grenzen aus, um aus dem Speicher und den Systemkomponenten maximale Leistung herauszuholen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.048 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 230,61* | € 246,07* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 230,62* | € 246,52* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 233,28* | € 248,55* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 233,84* | € 248,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 233,13* | € 249,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|