Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Gold 8.9cm (3.5") 22TB SATA3 7200 512MB WD221KRYZ intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Gold 8.9cm (3.5") 22TB SATA3 7200 512MB WD221KRYZ intern
WD Gold 8.9cm (3.5") 22TB SATA3 7200 512MB WD221KRYZ intern
Artikel-Nr.:
     832-413865
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD221KRYZ
EAN/GTIN:
     0718037893518
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ihre Daten sind Gold wert
Mit dem kompletten Portfolio an WD Gold™ HDDs in Kapazitäten von 1 TB bis 22 TB (OptiNAND™-Technologie mit 20 TB und 22 TB) können Sie den perfekten Speichermix für Ihr Unternehmen zusammenstellen. Die extrem zuverlässigen Lösungen für anspruchsvolle Speicherumgebungen bieten bis zu 2,5 Mio. Stunden MTBF, Vibrationsschutz und niedrigen Energiebedarf dank HelioSeal -Technologie (Modelle ab 12 TB). WD Gold SATA HDDs der Enterprise-Klasse sind speziell für Speichersysteme und Rechenzentren von Unternehmen entwickelt und bieten die herausragende Leistung, die Sie von Western Digital -Festplatten gewohnt sind.

Mehr Flexibilität, mehr Freiheit
WD Gold™ ermöglicht Ihnen das beliebige Konfigurieren Ihrer Speicherumgebung mit einem kompletten Portfolio an SATA HDDs mit 1 TB bis 22 TB, die für anspruchsvolle Anwendungs-Workloads mit bis zu 550 TB pro Jahr ausgelegt sind.

Zuverlässigkeit ohne Kompromisse
Mit bis zu 2,5 Mio. Stunden MTBF bieten WD Gold™-Festplatten höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Vibrationsschutz
WD Gold™-Festplatten bieten modernste Technologien zur Festplattenüberwachung und Echtzeitkorrektur von Linear- und Rotationsschwingungen, um auch in Umgebungen mit starken Vibrationen optimale Funktion zu gewährleisten.

Reibungsloses Zusammenspiel
WD Gold™ HDDs sind für den Einsatz in Speichersystemen und Rechenzentren von Unternehmen konzipiert und mit gängigen Enterprise-Betriebssystemen kompatibel.

Skalierbarkeit für Ihr Unternehmen
OptiNAND™-Technologie ermöglicht WD Gold™-Festplatten mit Kapazitäten von bis zu 22 TB.

Schutz Ihrer Daten
Die innovative ArmorCache™-Funktion (nur 22 TB) ermöglicht Unternehmen die Datensicherung bei Stromausfällen im WCE-Modus (Write-Cache Enabled), während im WCD-Modus (Write-Cache Disabled) die optimale Leistung erreicht wird.
Weitere Informationen:
weight:
0.617 kg
height:
0.050 m
width:
0.120 m
depth:
0.170 m
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 486,16*
€ 522,58*
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 486,04*
€ 523,42*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 487,81*
€ 526,27*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,29*
ab € 469,37*
€ 529,77*
2 Tage
32
pro Stück
€ 6,90*
ab € 495,80*
€ 532,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,42*
€ 622,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,22*
€ 621,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,97*
€ 610,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,28*
€ 603,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,04*
€ 578,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.