Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMOU IPCam Knight aussen 8MP UHD WLAN LAN Nachtsicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMOU IPCam Knight aussen 8MP UHD WLAN LAN Nachtsicht
IMOU IPCam Knight aussen 8MP UHD WLAN LAN Nachtsicht
Artikel-Nr.:
     832-414159
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-F88FIP-V2-0280B-IMOU
EAN/GTIN:
     6971927232246
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
Die Imou Knight ist eine Kamera mit einer Videoauflösung von nicht weniger als 8 Megapixeln oder 4K UHD.
Mit dieser Überwachungskamera entgeht dem Auge kein Detail. Darüber hinaus verfügt diese Außenkamera über eine fortschrittliche KI-Erkennung. Damit können Personen, aber auch Fahrzeuge und Haustiere genau erkannt werden. Die Knight 4K-Kamera kann einen Erkennungsbereich und eine Erkennungslinie festlegen. Wenn etwas oder jemand diese Region betritt oder die Linie passiert, folgt sofort eine Benachrichtigung. Darüber hinaus verfügt diese Kamera über intelligente Nachtsicht in Farbe, Zwei-Wege-Gespräch und 2,4-GHz-/5-GHz-Dualband-WLAN. Dank der IP66-Zertifizierung trotzt der Knight jeder Wetterlage. Bilder können über den optionalen Cloud-Service oder lokal über eine microSD-Karte gespeichert werden.

Bildqualität
Das 8-MP-Objektiv (UHD – 4K) bietet eine hervorragende Bildqualität zur Überwachung eines Vorgartens, Hinterhofs oder einer Garage. Die angewandte H.265-Bildkomprimierungstechnik sorgt dafür, dass qualitativ hochwertige Aufzeichnungen und Streams relativ wenig Speicherplatz und damit weniger Bandbreite beanspruchen. So können der verfügbare Speicherplatz und die Bandbreite optimal genutzt werden. Die Imou Knight-Überwachungskamera verwendet 2,4 GHz/5 GHz Dual-Band Wi-Fi 6. Zusätzlich zur drahtlosen Verbindung verfügt der Imou Knight über einen Ethernet-Anschluss für eine kabelgebundene Verbindung.

Fortschrittliche KI-Erkennung und Nachtsicht
Der Knight verfügt über eine fortschrittliche Erkennung basierend auf künstlicher Intelligenz. Dank des KI-Chips in Kombination mit Deep-Learning-Algorithmen können Personen, Fahrzeuge und (Haus-)Tiere genau identifiziert werden. Dadurch können Fehlalarme verhindert und Benachrichtigungen nur dann versendet werden, wenn dies tatsächlich gewünscht ist. Außerdem können ein Erkennungsbereich und eine Erkennungslinie eingestellt werden. Wenn etwas oder jemand diese Region betritt oder diese Linie überschreitet, wird die Kamera aktiviert. Dank 4 Nachtsichtmodi bietet diese Überwachungskamera auch nachts optimale Sicherheit.

Zwei-Wege-Gespräche
Zwei-Wege-Gespräche ermöglicht es, einem Ereignis sowohl zuzuhören als auch darauf zu reagieren.
So hat man immer und überall die Kontrolle darüber, was passiert, zum Beispiel an der Haustür oder Garage.
Zusätzlich kann die eingebaute Sirene auch manuell aktiviert werden, wenn bei Erkennung sofort ein Alarm ausgelöst werden muss.

Installation
Laden Sie die Imou Life-App (iOS, Android) herunter und erstellen Sie ein Imou-Konto. Wählen Sie nach der Anmeldung das „+“-Zeichen oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der App. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk (2,4 GHz/5 GHz) und stellen Sie sicher, dass sich die Kamera während des Installationsvorgangs in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist im Handumdrehen einsatzbereit! Sie können sich für den Imou Cloud-Dienst zum Aufzeichnen von Bildern entscheiden, aber auch für die lokale Speicherung mit einer MicroSD-Karte oder einem Imou NVR.

Knight 4K Smart-Funktionen in der Imou Life-App
- Benachrichtigungszeitplan: Legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Kamera Benachrichtigungen sendet.
- Erkennungsbereich und Erkennungslinie: Wählen Sie aus, in welchen Zonen die Kamera aktiv ist.
- Zwei-Wege-Gespräch: Hören Sie zu und reagieren Sie auf ein Ereignis
- KI-Erkennung: Die Kamera wird aktiviert, wenn etwas oder jemand erkannt wird.

Was ist in der Box?
- Kamera
- Schrauben- und Dübelsatz
- Montageaufkleber
- Schnellstartanleitung
- DC12-Adapter
- Abdeckung für Verbindungsstellen
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 120,26*
€ 151,72*
Frei Haus
ab € 92,83*
€ 151,72*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 123,79*
€ 156,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 126,95*
€ 159,27*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
IPC-F22FEP-0280B-IMOU
ab € 36,92*
Zubehör
IMOU
IPC-F46FEP-0280B-IMOU
ab € 56,86*
Zubehör
IMOU
IPC-F26FEP-0280B-IMOU
ab € 48,35*
Zubehör
IMOU
IPC-S22FP-0360B-IMOU
ab € 67,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.