Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 14 128GB Blue 6.1" 5G iOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 14 128GB Blue 6.1" 5G iOS
Apple iPhone 14 128GB Blue 6.1" 5G iOS
Artikel-Nr.:
     832-414243
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPVN3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194253409571
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Entdecke das iPhone 14 und das neue, supergroße iPhone 14 Plus. Fantastische Batterie­laufzeit für den ganzen Tag. Ein Sicher­heits­feature, das ent­wickelt wurde, um Leben zu retten. Und noch beein­drucken­dere Aufnahmen bei wenig Licht.
Weitere Informationen:
weight:
0.332 kg
height:
0.030 m
width:
0.090 m
depth:
0.165 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 586,10*
€ 631,99*
€ 4,99*
ab € 585,72*
€ 633,90*
€ 4,70*
ab € 588,43*
€ 634,77*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 601,07*
€ 646,31*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 603,82*
€ 647,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,31*
€ 769,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,19*
€ 760,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,87*
€ 751,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,17*
€ 739,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,07*
€ 715,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.