Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 2TB Solidigm M.2 P41plus Series PCI-Express NVMe intern bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 2TB Solidigm M.2 P41plus Series PCI-Express NVMe intern bulk
SSD 2TB Solidigm M.2 P41plus Series PCI-Express NVMe intern bulk
Artikel-Nr.:
     832-414867
Hersteller:
     Solidigm
Herst.-Nr.:
     SSDPFKNU020TZX1
EAN/GTIN:
     0840307300249
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
weight:
0.090 kg
height:
0.020 m
width:
0.120 m
depth:
0.160 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 143,64*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 113,89*
€ 146,37*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 116,70*
€ 150,01*
€ 3,50*
ab € 124,26*
€ 157,23*
5 Tage
30
€ 1,00*
ab € 126,49*
€ 160,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.