Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Schreibtischaufsatz verstellbar 67x47x45-405mm schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Schreibtischaufsatz verstellbar 67x47x45-405mm schw
DIGITUS Schreibtischaufsatz verstellbar 67x47x45-405mm schw
Artikel-Nr.:
     832-414979
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90445
EAN/GTIN:
     4016032481874
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Der kompakte Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz (Konverter) bietet eine flexible und kostengüntsige Lösung für ergonomisches Arbeiten egal an welchem Ort

- Ultra-Slim Design - zusammengeklappt nur 4,5 cm hoch
- 6 arritiertbare Höheneinstellungen
- Höheneinstellung mittels Spiralfeder: 4,5/21,5/26,5/30,5/36,5/40,5 cm
- Arbeitsfläche (MDF-Platte): B 67 x T 47 x H 1,5 cm
- Ein-Griff-Design für schnelle und einfach Höhenverstellung
- Rutschfeste Gummi-Pads schützen die Tischoberfläche und bieten einen sicheren Stand
- Maximale Traglast: 8 kg

Der ergonomische Steh/Sitz Schreibtisch-Aufsatz bietet 6 Höheneinstellungen, mittels integrierter Spiralfeder, welche fest arritiert werden können. Dank des ultra-kompakten Designs lässt er sich bei Nichtgebrauch schnell und einfach verstauen. Rutschfeste Gummi-Pads schützen die Tischoberfläche und bieten einen sicheren Stand. Die maximale Traglast liegt bei 8 kg. Die Arbeitsfläche bietet eine Breite von 67 cm sowie eine Tiefe von 47 cm.
Weitere Informationen:
weight:
8.500 kg
height:
0.070 m
width:
0.570 m
depth:
0.750 m
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
pro Stück
€ 2,90*
ab € 55,35*
€ 70,12*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 55,36*
€ 70,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 71,89*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,21*
€ 74,98*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 62,88*
€ 79,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.