Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-415051 Herst.-Nr.: DA-20162 EAN/GTIN: 4016032482871 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die komfortable und verlässige Steuerung für Ihren Arbeitsplatz
- Die 6 Funktionstasten fördern das produktive Arbeiten - Plug & Play – Ist nach Anschluss sofort einsatzbereit - Einstellbare DPI (1600/1200/800) ermöglicht hohe Präzision für Text- oder Tabellenarbeiten sowie das Navigieren im Internet - Kabellose 2,4 GHz Funk-Technologie - Arbeitsberreich von bis zu 10m - Dank dem initegriertem Fach lässt sich der Nano-Empfänger einfach verstauen
Die optische Business Maus wurde speziell für den Einsatz am PC sowie Notebook konzipiert. Das Gerät bietet dank der 6 Tasten + Scrollrad ein Maximum an Flexibilität. Mithilfe der 2,4 GHz Technologie können Sie die Maus frei in Ihre Arbeitsumgebung einrichten, sei es im Büro oder im Home Office. Die Business Maus ermöglicht durch ihre Funktionen und Merkmale eine akkuraten Steuerung des Notebooks oder PCs. Der hochauflösende, optische Sensor mit bis zu 1.600 DPI arbeitet mit einer hohen Präzision auf nahezu jeder Oberfläche. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.102 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.150 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, wireless optical mouse black, cordless maus, funkmaus schwarz, Maus wireless |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,71* | € 8,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,73* | € 8,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,73* | € 10,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,71* | € 12,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,02* | € 15,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|