Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-415085 Herst.-Nr.: DN-95433 EAN/GTIN: 4016032483595 |
| |
|
| | |
| Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Netzwerk- / Serverschrank-Bereich
- Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack - Beleuchteter Schalter ist geschützt vor versehentlichem Ausschalten - Integrierter Netzfilter und Überspannungsmodul schützt die angeschlossenen Verbraucher vor Störungen aus dem Netz - Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff
Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 19" Bereich im Schrank platzsparend 1HE montiert werden. Ein integrierter Netzfilter und Überspannungsschutz schützt die angeschlossenen Verbraucher vor Störungen aus dem Netz. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.892 kg | height: | 0.006 m | width: | 0.010 m | depth: | 0.051 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, digitus netzwerkschrank, 19 zoll steckdosenleiste, Power Distribution Unit |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 22,16* | € 29,51* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,20* | € 29,52* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 22,66* | € 30,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,19* | € 31,97* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,88* | € 33,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|