Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision AcuSense IP Dome DS-2CD2E43G2-U(4mm) 4MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision AcuSense IP Dome DS-2CD2E43G2-U(4mm) 4MP
Hikvision AcuSense IP Dome DS-2CD2E43G2-U(4mm) 4MP
Artikel-Nr.:
     832-415176
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2E43G2-U(4MM)
EAN/GTIN:
     6931847135126
Suchbegriffe:
IP Cam
Weitere Informationen:
weight:
0.319 kg
height:
0.140 m
width:
0.140 m
depth:
0.180 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 150,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 131,24*
€ 165,08*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.