Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchpanel 48x RJ45 Cat6 19" FTP 1HE ISO/IEC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchpanel 48x RJ45 Cat6 19" FTP 1HE ISO/IEC schwarz
Equip Patchpanel 48x RJ45 Cat6 19" FTP 1HE ISO/IEC schwarz
Artikel-Nr.:
     832-41539
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     326448
EAN/GTIN:
     4015867137451
Suchbegriffe:
Patchpanel
48 port patchpanel 1he
patchpanel 48 port
patchpanel
Weitere Informationen:
weight:
2.400 kg
height:
0.050 m
width:
0.180 m
depth:
0.520 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 102,37*
€ 130,04*
€ 3,50*
ab € 117,76*
€ 147,51*
13 Tage
36
€ 6,29*
ab € 117,04*
€ 147,52*
4 Tage
37
€ 1,00*
ab € 120,24*
€ 151,54*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.