Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision IP Bul. Expl.DS-2XE6222F-IS(4mm)(D)/316L 2MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision IP Bul. Expl.DS-2XE6222F-IS(4mm)(D)/316L 2MP
Hikvision IP Bul. Expl.DS-2XE6222F-IS(4mm)(D)/316L 2MP
Artikel-Nr.:
     832-415475
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2XE6222F-IS(4MM)(D)/316L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Hikvision's Explosionsgeschützte und korrosionsbeständige Serien bieten spezielle Kameras für Anwendungen unter schwierigen und extrem anspruchsvollen Bedingungen.

Die explosionsgeschützten Kameras verfügen über ein 3,5-mm-Edelstahlgehäuse und ein speziell entwickeltes Gelenk, um Explosionen in der Umgebung zu überstehen und auch im Brandfall kontinuierlich weiter zu arbeiten. Darüber hinaus können Sie mit den Funktionen zur Fernkontrolle Ihre Überwachung vereinfachen und sichern, ohne dass sich Mitarbeiter in Gefahrenbereichen aufhalten müssen. Die explosionsgeschützten Kameras eignen sich ideal für den Einsatz in Fabriken, Chemiewerken, Öl- und Tankstellen.

Salz, Feuchtigkeit und chemische Verunreinigungen können elektronischen Geräten großen Schaden zufügen, insbesondere wenn sie ständig solchen Substanzen ausgesetzt sind. Die Hikvision-Kameras mit Korrosionsschutz aus Edelstahl 316L sind robust genug, um den meisten aggressiven Umgebungen zu widerstehen. Die korrosionsbeständige Konstruktion der Kameras ist widerstandsfähig gegen salzhaltige Seeluft und eignet sich daher für den Einsatz in Chemiewerken, an Uferbereichen, auf hoher See und unter Wasser.

ANWENDUNGSSZENARIEN
Türme für Windkraftanlagen


In Offshore-Windkraftanlagen müssen Ein- und Ausgänge überwacht werden. Aufgrund der korrosiven Natur der Umgebung sind normale Kameras nicht geeignet. Für eine effektive Überwachung sind daher korrosionsgeschützte Kameras von Hikvision erforderlich.

Bohrinsel auf See

In den wichtigen Bereichen auf der Bohrinsel ist eine Videoüberwachung erforderlich. In der korrosiven Umgebung können die korrosionsgeschützten Kameras von Hikvision beste Ergebnisse liefern.

Überwachung des Tanklagers am Flughafen

Tanklager verwenden explosionsgeschützte Bullet- und PTZ-Kameras von Hikvision zur Überwachung der Tankbereiche, große PanoVu-Kameras zur Überwachung der öffentlichen Bereiche. Das Bildmaterial dieser Kameras kann auf einer 3x3 großen LED-Videowand in der Überwachungszentrale angezeigt werden.

Anschlüsse zum Be- und Entladen von Öl

Der Öl-Lade- und Entladeanschluss muss mit einer explosionsgeschützten Kamera überwacht werden.

Diese Kamera hat eine Mobilzertifizierung, die auch für diese Umgebung sehr gut geeignet ist.

Explosionsgeschützte Serie
Die Kameras der explosionsgeschützten Serie von Hikvision haben rigorose Härtetests bestanden und sind nach ATEX und IECEx zertifiziert. Sie sind robust genug, um in gefährlichen Umgebungen wie Bereichen mit brennbaren und entzündlichen Gasen oder Stäuben zu arbeiten.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: hikvision domekamera, ip-kamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.717,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.955,71*
€ 3.517,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.917,56*
€ 3.471,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.802,90*
€ 3.335,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.745,00*
€ 3.266,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.717,44*
€ 3.233,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.