Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision IP Bullet DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40(4mm) 4MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision IP Bullet DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40(4mm) 4MP
Hikvision IP Bullet DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40(4mm) 4MP
Artikel-Nr.:
     832-415648
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40(4MM
EAN/GTIN:
     6931847132781
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
hikvision überwachungskamera
Weitere Informationen:
weight:
14.000 kg
height:
0.450 m
width:
0.272 m
depth:
0.824 m
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,66*
€ 1.319,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,57*
€ 1.310,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,39*
€ 1.259,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,61*
€ 1.216,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,93*
€ 1.154,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.